› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit vano barre interno armadi LDX400 altezza 1400mm

Cod. Rexel BTI93070QB
Cod. Produttore 93070QB
Cod. EAN 8012199694085

Informazioni principali

  • Altezza vano barre: 1400 mm
  • Tipo: Kit vano barre interno
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Modello armadio: LDX400
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio in metallo progettato per il vano barre con altezza di 1400 mm. Questo accessorio garantisce una struttura robusta e affidabile per l’installazione e il supporto dei componenti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,4m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1500 mm

Serie

MAS

Kit vano barre interno armadi LDX400 altezza 1400mm