› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit vano barre interno 800x1200 mm per quadri LDX800 MDX800

Cod. Rexel BTI93060B
Cod. Produttore 93060B
Cod. EAN 8012199694061

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Altezza: 1200 mm
  • Compatibile con: LDX800, MDX800
  • Tipo: Kit vano barre interno
  • Uso: Quadri da parete
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Modello: BTI93060B
  • Struttura: Vano barre

Descrizione del prodotto

Kit vano barre realizzato in metallo resistente, di colore grigio, progettato per garantire un supporto sicuro e stabile alle barre elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, assicurando una perfetta integrazione negli impianti grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per vano barre interno per quadri da parete LDX800 e MDX800 altezza 1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

460 mm

Tipologia

Altro

altezza

1250 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

MAS

Kit vano barre interno 800x1200 mm per quadri LDX800 MDX800