Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-B1300-C-1
Cod. Produttore
KIT-B1300-C-1
Cod. EAN
8016692808741

Informazioni di prodotto

KIT COMPOSTO DA CRIMPATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA B1300-C + SELEZIONE DI MATRICI

    Il Kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria B1300-C (130 kN) completo di 7 coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 50 a 240 mm2 e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

Descrizione del produttore:

    Il Kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria B1300-C (130 kN) completo di 7 coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 50 a 240 mm2 e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

406 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

7

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 10

Forza di compressione

0 ... 132 KILONEWTON

Produttore

Crimpatrice oleodinamica a batteria B1300-C 130 kN con 7 matrici esagonali 50-240 mm² per capicorda e giunti B.T. con valigetta trasporto