Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4RFA02
Cod. Produttore
XB4RFA02
Cod. EAN
3606480436031

Informazioni di prodotto

Pulsante wireless e ricevitore configurabile, Harmony XB5R, Harmony XB4, con 10 capsule colorate, metallo, 22 mm, 24...240 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set Harmony XB4, composto da pulsante filoghiera wireless senza batterie e ricevitore, viene fornito con un set di 10 capsule colorate e funziona con un'alimentazione da 24 V a 240 V AC Ha una ghiera metallica. Il pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il controllo remoto di macchine, nastri trasportatori e gru. Il pulsante può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 22 mm di diametro, mentre il ricevitore può essere montato su guida DIN.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem