› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT TMAX XT H150 Montaggio Taglia 2-3 Quadri Distribuzione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0373A00
Cod. Produttore 1SL0373A00
Cod. EAN 8000126046922

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT TMAX XT H150-TAGLIA 2-3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Taglia: 2-3
  • Tipo: TMAX XT KIT H150
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Kit di copertura per interruttori Tmax XT H150, taglia 2-3, caratterizzato da una struttura robusta con piastra di montaggio integrata. Il kit include una copertura con taglio centrale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e accessibilità ai componenti interni. Progettato per garantire un montaggio semplice e sicuro, questo accessorio si integra perfettamente con i quadri della serie Gemini, offrendo un'ottima soluzione per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. La finitura è studiata per assicurare durabilità e resistenza nell'ambiente industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TMAX XT KIT H150-SIZE 2- 3;TMAX XT KIT H150-SIZE 2- 3

Caratteristiche tecniche

larghezza

375 mm

altezza

150 mm

profondità

66 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

KIT TMAX XT H150 Montaggio Taglia 2-3 Quadri Distribuzione