Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2E01
Cod. Produttore
GV2E01
Cod. EAN
3389110214239

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP55
  • Temperatura operativa: 5…40 °C
  • Compatibilità prodotto: LE1GVMEK
  • Supporto montaggio: Piastra frontale, cabina
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Peso netto: 0,012 kg
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)
  • Serie: TeSys LE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit sigillante Schneider Electric per serie GV2, codice TEGV2E01. È un set di accessori (guarnizioni, passacavi, coperture) progettato per migliorare tenuta IP e protezione contro polvere e umidità degli interruttori motore TeSys GV2 quando montati su porte o pannelli. È utile in applicazioni dove i GV2 sono installati in ambienti gravosi o all’esterno di quadri, e occorre mantenere un grado di protezione più alto. Il kit include elementi per la corretta sigillatura del foro e del meccanismo di comando.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys LE

Produttore

Kit tenuta IP55 TeSys GV2E protezione polvere umidità interruttori motore