› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit T7 interruttore 3-4 poli fisso orizzontale larghezza 600mm installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT7418
Cod. Produttore PHCT7418
Cod. EAN 8015646790217

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T7 3-4P FISSO
  • Installazione: Orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Numero poli: 3-4P
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Fisso (I-IM)
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T7 kit 3-4P fixed(i-im) hor.inst.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T7 interruttore 3-4 poli fisso orizzontale larghezza 600mm installazione industriale