› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T7 3-4P F MOT-I-IM Verticale Larghezza 800mm per Quadri Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVDT7419
Cod. Produttore PVDT7419
Cod. EAN 8015646791450

Informazioni principali

  • Tipo: kit 3-4P F
  • Installazione: verticale
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Applicazione: MOT-I-IM
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: acciaio con piombo max 0.35%
  • Sistema di bloccaggio compatibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T7 kit 3-4P f (mot-i-im) vert.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T7 3-4P F MOT-I-IM Verticale Larghezza 800mm per Quadri Elettrici