› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T7 3-4P F MOT-I-IM Montaggio Verticale Larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCT7419
Cod. Produttore PVCT7419
Cod. EAN 8015646788153

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T7 3-4P F (MOT-I-IM)
  • Lunghezza verticale: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Numero poli: 3-4P
  • Tipo montaggio: Verticale
  • Compatibilità: Motore I e IM
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T7 kit 3-4P f (mot-i-im) vert.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

65 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T7 3-4P F MOT-I-IM Montaggio Verticale Larghezza 600mm