› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit T6 quadro elettrico 3-4 poli fisso installazione orizzontale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT6405
Cod. Produttore PHCT6405
Cod. EAN 8015646790095

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit 3-4 poli fisso
  • Installazione orizzontale
  • Larghezza 600 mm
  • Compatibile con System pro E Power
  • Sistema di blocco incluso
  • Materiali conformi RoHS II
  • Uso in quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P fixed rhd hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T6 quadro elettrico 3-4 poli fisso installazione orizzontale larghezza 600mm