› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit T6 Fisso 3/4 Poli Interbloccato Orizzontale H400 W800 Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDT6402
Cod. Produttore PHDT6402
Cod. EAN 8015646818980

Informazioni principali

  • Tipo: Kit 3/4 poli fisso
  • Orientamento: Orizzontale
  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: Interlocked
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit T6 Fix 3/4p Interlocked Horizontal H=400 W=800 N1

Caratteristiche tecniche

larghezza

798 mm

Tipologia

Altro

altezza

398 mm

profondità

250 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T6 Fisso 3/4 Poli Interbloccato Orizzontale H400 W800 Industriale