Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDT6305
Cod. Produttore
PHDT6305
Cod. EAN
8015646790057

Informazioni di prodotto

KIT T6 3P FISSO MRD INST.ORIZ. L=800MM
T6 kit 3P fixed rhd hor.inst. w=800mm

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

Kit installazione elettrica T6 3 poli fisso orizzontale 800mm per impianti professionali