Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT6301
Cod. Produttore
PHCT6301
Cod. EAN
8015646789990

Informazioni di prodotto

KIT T6 3P FISSO INST.ORIZZONTALE L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PHCT6301 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

300 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T6 3P FISSO INST.ORIZZONTALE L