› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T6 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCT6401
Cod. Produttore PVCT6401
Cod. EAN 8015646788092

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Kit 3-4 poli fisso
  • Installazione verticale
  • Larghezza 600mm
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato
  • Sistema di bloccaggio incluso
  • Componenti modulari integrati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T6 kit 3-4P fixed vert.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

800 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T6 3-4P FISSO INSTALLAZIONE VERTICALE LARGHEZZA 600MM