Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT6401
Cod. Produttore
PHCT6401
Cod. EAN
8015646788030

Informazioni di prodotto

KIT T6 3-4P FISSO INST.ORIZ. L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PHCT6401 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

350 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

Kit T6 3/4P fisso installaz. orizz. H=350mm L=600mm