› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit T5 quadro elettrico 4 poli fisso con interruttore differenziale 400A verticale 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCT5423
Cod. Produttore PVCT5423
Cod. EAN 8015646788085

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Fisso + differenziale
  • Installazione: Verticale
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Kit: T5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 4P fixed+rcd.(400A)vert. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T5 quadro elettrico 4 poli fisso con interruttore differenziale 400A verticale 600mm