› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit T5 quadro elettrico 4 poli fisso con interruttore differenziale 400A orizzontale 800mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDT5423
Cod. Produttore PHDT5423
Cod. EAN 8015646789891

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Tensione nominale: 400A
  • Configurazione: Kit 4 poli fisso + differenziale
  • Montaggio: Orizzontale
  • Larghezza: 800 mm
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0,35%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 4P fixed+rcd.(400A)hor. w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T5 quadro elettrico 4 poli fisso con interruttore differenziale 400A orizzontale 800mm