Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDT5428
Cod. Produttore
PHDT5428
Cod. EAN
8015646818935

Informazioni di prodotto

KIT T5 630 3-4P RIM. M ORIZ.H=250 L=800
Il KIT T5 630 3-4P RIM. M ORIZ.H 250 L è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo kit offre una soluzione affidabile per l'illuminazione e l'installazione elettrica. La sua struttura orizzontale e il design compatto lo rendono ideale per spazi limitati, assicurando un'installazione semplice e veloce. Scegli questo kit per un'illuminazione efficace e duratura.

larghezza

798 mm

altezza

248 mm

profondità

250 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 630 3-4P RIM. M ORIZ.H 250 L