Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDT5431
Cod. Produttore
PHDT5431
Cod. EAN
8015646818966

Informazioni di prodotto

KIT T5 630 3-4P RIM. I ORIZ.H=600 L=800
Kit T5 630 Plug-In 3/4p Horizontal H600 W800 N2

larghezza

798 mm

altezza

598 mm

profondità

250 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 630 3-4P RIM. I ORIZ.H 600 L