Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT5423
Cod. Produttore
PHCT5423
Cod. EAN
8015646788023

Informazioni di prodotto

KIT T5 4P FISSO+DIFF.(400A)ORIZ. L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PHCT5423 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

250 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 4P FISSO+DIFF.(400A)ORIZ. L