Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHCT5314
Cod. Produttore
PHCT5314
Cod. EAN
8015646789860

Informazioni di prodotto

KIT T5 3P EST+MRD(400A)INS.OR. L=600MM
T5 kit 3Pwith+rhd(400A)hor.inst. w=600mm

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3P EST+MRD(400A)INS.OR. L 60