› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T5 3-4P PLUG IN RHD 400A H.W=400MM per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBT5426
Cod. Produttore PHBT5426
Cod. EAN 8015646789839

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Configurazione: 3-4 poli
  • Tipo di montaggio: Plug-in + RHD
  • Altezza: 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Descrizione: KIT T5 3-4P RIM+MRD
  • Protezione: Isolamento ordinario
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P plug in+rhd(400A)h.w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4P PLUG IN RHD 400A H.W=400MM per installazioni elettriche