› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T5 3-4P FISSO RHD 400-630A LARGHEZZA 600MM INSTALLAZIONE ELETTRICA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT5406
Cod. Produttore PHCT5406
Cod. EAN 8015646788016

Informazioni principali

  • Poli: 3-4P
  • Corrente: 400/630A
  • Tipo: Fisso + MRD
  • Altezza: 600mm
  • Serie: System pro E Power
  • Kit: T5
  • Montaggio: Fisso
  • Protezione: O.L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P fixed+rhd(400/630A)h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

Tipologia

Altro

altezza

575 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4P FISSO RHD 400-630A LARGHEZZA 600MM INSTALLAZIONE ELETTRICA