Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVCT5406
Cod. Produttore
PVCT5406
Cod. EAN
8015646788061

Informazioni di prodotto

KIT T5 3-4P FISSO+MRD(400/630A)V.L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PVCT5406 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

350 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3-4P FISSO+MRD(400/630A)V.L