› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T5 3-4P FISSO MOTORE 400/630A LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPVCT5404
Cod. Produttore PVCT5404
Cod. EAN 8015646791108

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Configurazione: Kit 3-4P fisso
  • Corrente nominale: 400/630 A
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Motorizzato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato con piombo
  • Sistema di bloccaggio: Integrato System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P fixed mot(400/630A)v.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4P FISSO MOTORE 400/630A LARGHEZZA 600MM