› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T5 3-4P FISSO 400/630A LARGHEZZA 400MM USO ELETTRICO INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHBT5406
Cod. Produttore PHBT5406
Cod. EAN 8015646789808

Informazioni principali

  • Poli: 3-4P
  • Corrente: 400/630A
  • Tipo: Fisso + MRD
  • Altezza: 400 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione: Kit T5
  • Installazione: Kit modulare
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P fixed+rhd(400/630A)h.w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

250 mm

profondità

400 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4P FISSO 400/630A LARGHEZZA 400MM USO ELETTRICO INDUSTRIALE