Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDT5412
Cod. Produttore
PHDT5412
Cod. EAN
8015646792464

Informazioni di prodotto

KIT T5 3-4P ESTR. MOT.400A ORIZ.L=800MM
Il KIT T5 3-4P ESTR. MOT.400A ORIZ.L 8 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più elevate. Questo kit, realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per l'estrazione di motori con una capacità di 400A. La sua configurazione orizzontale lo rende ideale per spazi ristretti, garantendo un'installazione semplice e veloce. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e prestazioni elevate nel tuo lavoro elettrico.

larghezza

800 mm

altezza

350 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3-4P ESTR. MOT.400A ORIZ.L 8