Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDT5414
Cod. Produttore
PHDT5414
Cod. EAN
8015646789983

Informazioni di prodotto

KIT T5 3-4P EST+MRD(400A)INS.OR. L=800MM
T5 kit 3-4P with+rhd(400A)ins.h. w=800mm

larghezza

800 mm

altezza

350 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3-4P EST+MRD(400A)INS.OR. L