Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDT5409
Cod. Produttore
PHDT5409
Cod. EAN
8015646792440

Informazioni di prodotto

KIT T5 3-4P RIM. MOT.400A ORIZ.L=800MM
T5 kit 3-4P plug in mot.400A hor.w=800mm

larghezza

800 mm

altezza

250 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

Kit interruttore T5 3-4 poli 400A montaggio orizzontale per impianti industriali