› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit T5 3-4 Poli Fusibile Interruttore 400/630A Altezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT5403
Cod. Produttore PHCT5403
Cod. EAN 8015646792372

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400/630A
  • Numero poli: 3-4P
  • Altezza: 600mm
  • Tipo: Kit T5
  • Montaggio: F.IM
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione: O.L 6
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 T5 kit 3-4P f.im 400/630A h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit T5 3-4 Poli Fusibile Interruttore 400/630A Altezza 600mm