› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T5 3-4 POLI FISSO MOTORE 400-630A ALTEZZA 600MM INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT5404
Cod. Produttore PHCT5404
Cod. EAN 8015646789822

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400/630A
  • Numero poli: 3-4P
  • Tipo: Fisso motorizzato
  • Larghezza: 600mm
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Sistema di bloccaggio: Presente
  • Materiale acciaio: Galvanizzato con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T5 kit 3-4P fixed mot(400/630A)h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

Tipologia

Altro

altezza

575 mm

profondità

60 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T5 3-4 POLI FISSO MOTORE 400-630A ALTEZZA 600MM INDUSTRIALE