› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T4 4P FISSO + INTERUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT4423
Cod. Produttore PHCT4423
Cod. EAN 8015646789730

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT T4 4P FISSO+DIFF.
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Kit 4 poli fisso + differenziale
  • Installazione: Orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T4 kit 4P fixed+rcd. hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T4 4P FISSO + INTERUTTORE DIFFERENZIALE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM