› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT T4 3-4 POLI FISSO MOTORE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT4404
Cod. Produttore PHCT4404
Cod. EAN 8015646789723

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Kit 3-4 poli fisso
  • Installazione orizzontale
  • Larghezza: 600 mm
  • Montaggio motorizzato
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Materiali con piombo limitato
  • Uso in quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: T4 kit 3-4P fixed mot.hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT T4 3-4 POLI FISSO MOTORE INSTALLAZIONE ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM