Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01123
Cod. Produttore
01123
Cod. EAN
3303430011231

Informazioni di prodotto

Kit supporto pannello frontale 08564-08566

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit supporto pannello frontale ideale per l’installazione e il fissaggio sicuro di componenti elettrici. Progettato per garantire robustezza e stabilità, questo kit è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata nel tempo e facilità di montaggio. Perfetto per applicazioni in ambito elettrico, consente un’organizzazione efficiente degli impianti, migliorando l’accessibilità e la gestione dei dispositivi. Adatto per pannelli con specifiche compatibili, offre una soluzione pratica e affidabile per ogni esigenza tecnica.

tipo di accessori

staffa di fissaggio

altezza

45 mm

profondità

18 mm

larghezza

50 mm