› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Kit staffe fissaggio 4 pezzi plastica supporto parete carico 30 kg corpo 10 kg coperchio

Cod. Rexel SLNSYAEFTB
Cod. Produttore NSYAEFTB
Cod. EAN 3606480166396

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: H 100 x L 90 x P 20 mm
  • Carico ammissibile: 30 kg corpo, 10 kg coperchio
  • Tipo fissaggio: Avvitato esterno
  • Compatibilità: PanelSeT TBP
  • Composizione: 4 dado e viti
  • Applicazione: Supporto fissaggio a parete
  • Serie: PanelSeT TBP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori di fissaggio Thalassa TBP in PC termoplastico e viti. Dimensioni involucro: H 116 x W 116 x D 62 mm. Supporto per fissaggio a parete. Montaggio sulla parte superiore e inferiore, sulla parte posteriore dell'involucro. Carico permanente ammissibile di 30 kg sul corpo, 10 kg sul coperchio. In plastica. 4 connettori, viti incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

100 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

PanelSeT TBP

Kit staffe fissaggio 4 pezzi plastica supporto parete carico 30 kg corpo 10 kg coperchio