› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Kit sospensione pannelli cavi acciaio regolabili lunghezza 1,5 m uso universale

Cod. Rexel OSPLSUSPKIT
Cod. Produttore PLSUSPKIT
Cod. EAN 4058075402928

Informazioni principali

  • Descrizione: PL SUSPENSION KIT FS1
  • Lunghezza max cavi: 1,5 m
  • Cavi regolabili: Acciaio
  • Regolazione lunghezza: Viti
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: SUSPENSION KIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Suspension kit for panel luminaires. : Adjustable steel wires, maximum lenght each: 1.5 m. : Adjustable pendant length by screws up to 1.5m.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

diametro

30 mm

lunghezza

1500 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SUSPENSION KIT

Kit sospensione pannelli cavi acciaio regolabili lunghezza 1,5 m uso universale
€ 19,32 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info