Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAV6320
Cod. Produttore
AV6320
Cod. EAN
8014212009494

Informazioni di prodotto

Spellacavo isolante IMS 20kV e sguainacavi universale AMS - set

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Indicato per l’asportazione dell‘isolante primario di cavi MT da 20 kV con sezione da 25 fino a 240 mmq.

Caratteristiche:

  • Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporato nel manico
  • Scala collocata sul manico per la visualizzazione della lunghezza impostata
  • Manico con attacco a baionetta
  • Inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mmq
  • Indicazione direzione taglio con freccia sull’inserto
  • Lama intercambiabile.
  • Spellatura agevole fino a -10°C

LUNGHEZZA DI SPELLATURA REGOLABILE MEDIANTE DISPOSITIVO INCORPORATO NEL MANICO
ATTACCO DELLE TESTE SUL MANICO TRAMITE CHIUSURA A BAIONETTA
LE TESTE SONO ADATTE A CIASCUNA SEZIONE CAVO E PROFONDITA DI TAGLIO

Dotazione modello AV6320:

  • Manico AV6300
  • Inserto di spellatura 25 AV63025
  • Inserto di spellatura 35 AV63035
  • Inserto di spellatura 50 AV63050
  • Inserto di spellatura 70 AV63070
  • Inserto di spellatura 95 AV63095
  • Inserto di spellatura 120 AV63120
  • Inserto di spellatura 150 AV63150
  • Inserto di spellatura 185 AV63185
  • Inserto di spellatura 240 AV63240
  • Valigetta rigida AB6300
  • Sguainacavo AMS AV6221

sezione longitudinale

taglio rotondo

taglio della spirale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

sezione zona di asportazione isolamento

25 ... 240 mm²