› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

KIT SGUAINACAVI IMS

Cod. Rexel ICAG2020C
Cod. Produttore AG2020C
Cod. EAN 8014212042774

Informazioni principali

  • Serie: AG2020
  • Accessorio per valigia giuntista
  • Funzione: sguainacavi
  • Kit completo per IMS
  • Materiale resistente
  • Compatibile con AG2020
  • Uso professionale
  • Dimensioni standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Articolo accessorio per completamento valigia da giuntista AG2020

Caratteristiche tecniche

taglio rotondo

taglio della spirale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

Min. AWG-size

4

Max. AWG-size

500 kcmil

sezione zona di asportazione isolamento

25 ... 240 mm²

KIT SGUAINACAVI IMS