Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZ9982
Cod. Produttore
XBTZ9982
Cod. EAN
3595864000053

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magelis XBT N, R, RT
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettori: 2 maschi RJ45
  • Protocollo: Modbus
  • Interfaccia: RS485
  • Compatibilità: Terminali XBT e M340
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 1 pezzo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit seriale Modbus per terminale XBT - L = 10 m - 2 maschi RJ45

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Magelis XBT N / R / RT

Produttore

Kit seriale Modbus per terminale XBT - L = 10 m - 2 maschi RJ45