Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Forma della punta per saldare
Set
Diametro della punta per saldare
2,4 mm
temperatura max.
1300 °C
Accensione
Piezoelettrico
Esecuzione punta per saldare
Nichelato
potenza nominale
30 ... 125 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te