Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV850066SP
Cod. Produttore
LV850066SP
Cod. EAN
3606481384652

Informazioni di prodotto

Kit retrofit Telaio NT MTZ1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit retrofit Telaio NT MTZ1

larghezza

51 mm

altezza

51 mm

profondità

52,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

MasterPact MTZ

Produttore

Kit retrofit telaio NT MTZ1 per aggiornamento componenti meccanici industriali