› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit quadro elettrico XT3 4 poli fisso con interruttore differenziale installazione orizzontale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX3423
Cod. Produttore PHCX3423
Cod. EAN 8015646787965

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Tipo: Fisso + differenziale
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: Orizzontale
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione: Kit XT3
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 kit 4P fixed+rcd. hor.inst. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

Tipologia

Altro

altezza

580 mm

profondità

45 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit quadro elettrico XT3 4 poli fisso con interruttore differenziale installazione orizzontale larghezza 600mm
€ 230,66 x 1 pz.