Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM8561X
Cod. Produttore
8561X
Cod. EAN
8023903344189

Informazioni di prodotto

  • Serie: ViP
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC
  • Potenza massima: 30 W
  • Monitor: 7" touch resistivo
  • Risoluzione video: 800x480 px
  • Protezione IP: IP54 (esterno), IP30 (monitor)
  • Vandalismo: IK08 (esterno)
  • Connessione: Ethernet 10/100 Mbit/s, Wi-Fi 2.4 GHz
Descrizione del produttore: Il kit comprende: n? 1 art. 4899MK - posto esterno Quadra a pulsanti per kit, n? 1 art. 6842WK - monitor Maxi 7" Wi-Fi bianco per kit, n? 1 art. 6817 - scatola da incasso per monitor Maxi, n? 1 art. 6820 - supporto da parete per monitor Maxi, n? 1 art. 1440 - derivatore di piano, n? 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit e pre-programmato e pronto all?uso, e espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

17,8 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

4

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

KIT Quadra pulsanti + monitor Maxi 7" Wi-Fi bianco per impianti videocitofonici espandibile ViP