Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD68X68
Cod. Produttore
RD68X68
Cod. EAN
8016692626406

Informazioni di prodotto

KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 68x68mm
Introducing the CERD68X68, the epitome of style and functionality for your living space! - Stunning **design** with intricate details - Crafted from high-quality **materials** for durability - Classic **color** palette to suit any decor - Offers both elegance and practicality - Ideal for creating a cozy and inviting ambiance Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRERD68X68 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

68 mm

altezza del foro

68 mm

diametro del foro

Altro

Produttore

KIT punzone matrice tirante forature quadre 68x68mm utensili foralamiera professionale