Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD46X46
Cod. Produttore
RD46X46
Cod. EAN
8016692626345

Informazioni di prodotto

KIT PUNZONE + MATRICE + TIRANTE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORATURE QUADRE 46x46mm
Introducing our **CERD46X46** collection! Elevate your home decor with these luxurious **Italian** designed cushions. - Crafted from premium materials for durability and comfort - Available in a variety of chic colors to complement any style - Perfect for adding a touch of elegance to your living space - Ideal for both indoor and outdoor use, creating a cozy atmosphere Transform your living space with the sophistication and style of **CERD46X46** cushions. Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRERD46X46 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

46 mm

altezza del foro

46 mm

Produttore

Kit punzone matrice tirante per forature quadre 46x46 mm utensili foralamiera professionale