Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD16.2SS-FC
Cod. Produttore
RD16.2SS-FC
Cod. EAN
8016692663494

Informazioni di prodotto

KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO
Che tentazione per la tua cucina! Benvenuto/a al mondo CERD16.2SS-FC. Scopri le caratteristiche di questo prodotto unico: - Design elegante con finitura in acciaio inossidabile che si adatta a qualsiasi stile di cucina. - Materiale resistente e di alta qualità per garantire durata nel tempo. - Colorazione elegante e moderna per un tocco di classe in cucina. - Facile da pulire e manutenere per una vita senza stress. Aggiungi un tocco di stile e funzionalità alla tua cucina con CERD16.2SS-FC! Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDORD16.2SS-FC CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

16,2 mm ISO 16

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

KIT punzone matrice foro tondo per utensili foralamiere alta precisione CEMBRE