Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD40.5SS
Cod. Produttore
RD40.5SS
Cod. EAN
8016692633282

Informazioni di prodotto

KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 40,5mm
Benvenuti nel mondo della pulizia impeccabile con CERD40.5SS, il nuovo membro della famiglia di prodotti per la casa. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, questo prodotto di design elegante è disponibile in un moderno colore argento. Scopri le sue caratteristiche uniche: - Realizzato in resistente acciaio inossidabile per una lunga durata - Design elegante e moderno per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico - Colore argento per un tocco di classe in più Rinnova il tuo spazio domestico con CERD40.5SS e goditi una pulizia impeccabile con stile! Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD40.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

40,5 mm ISO 40

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone e matrice per foro tondo diametro 40,5 mm utensili foralamiere acciaio inox