Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5RMD04
Cod. Produttore
XB5RMD04
Cod. EAN
3606480521140

Informazioni di prodotto

Wireless and batteryless package, Harmony XB5R, plastic, 22mm, omnidirectional, configurable receiver, 24...240V AC DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit pulsantiera mobile completo di trasmettitore wireless, progettato per il controllo remoto di impianti elettrici. Il dispositivo offre un'installazione semplice e flessibile, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni. Include pulsanti intercambiabili di vari colori per una personalizzazione ottimale e un'interfaccia intuitiva. Alimentazione compatibile con tensioni da 24 a 240 VAC/DC. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando a distanza efficiente e pratico.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB5R

Produttore

Kit pulsantiera mobile + trasmett. + ricevitore configurabile