Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68504
Cod. Produttore
GW68504
Cod. EAN
8011564079090

Informazioni di prodotto

Il kit pulsante emergenza Q-Box garantisce sicurezza e praticità in cantiere.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con connettori CEE standard
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza in caso di emergenza
  • Affidabilità certificata secondo norme EN
  • Possibilità di integrazione con sistemi esistenti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già  cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

68 ASC,Building

Produttore

Kit pulsante emergenza Q-Box per sistemi di sicurezza impianti elettrici cantieri