› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Kit protezione IP20 fondo per armadi MAS400 altezza 1900mm

Cod. Rexel BTITKFA
Cod. Produttore TKFA
Cod. EAN 8005543509654

Informazioni principali

  • Protezione: IP20
  • Applicazione: FONDOATTIVO
  • Compatibilità: armadi MAS400
  • Altezza: 1900 mm
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Tipo: Kit protezione
  • Uso: installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Kit di protezione IP 20 per fondo, realizzato in plastica di colore grigio. Progettato come profilo, garantisce una protezione efficace contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm, assicurando sicurezza e affidabilità nell’installazione di materiali elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione base, con un design funzionale e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Protezione IP20 per FONDOATTIVO per armadi MAS400 - altezza 1900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Profilo

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

660 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Kit protezione IP20 fondo per armadi MAS400 altezza 1900mm